曜日別特売

長形封筒 白特A(ホワイト)

長形封筒 白特A(ホワイト) - キングコーポレーション長形封筒 白特A(ホワイト) - キングコーポレーション長形封筒 白特A(ホワイト) - キングコーポレーション長形封筒 白特A(ホワイト) - キングコーポレーション長形封筒 白特A(ホワイト) - キングコーポレーション長形封筒 白特A(ホワイト) - キングコーポレーション長形封筒 白特A(ホワイト) - キングコーポレーション長形封筒 白特A(ホワイト) - キングコーポレーション

少し青みのあるケント紙を使用しています。

仕様
窓の有無:なし
種類
テープ・のり:なし
郵便番号欄
あり
貼り合せ位置
スミ貼(右)
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法(mm)
サイズ
用紙
坪量(g/m2)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
050252780206101箱(72g×1000枚)90×225長形40号白特A72
オープン
¥4,998
¥5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
050266781912111箱(80g×1000枚)120×235長形3号森林認証 白特A80
オープン
¥8,698
¥9,568(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「封筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする