曜日別特売
010213 角形封筒 キングコーポレーション 05025427

010213 角形封筒 キングコーポレーション 05025427
010213 角形封筒 キングコーポレーション 05025427
010213 角形封筒 キングコーポレーション 05025427
010213 角形封筒 キングコーポレーション 05025427

角形封筒

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可地域運賃3日以内出荷とは
内容量1箱(100g×500枚)
色ミズ
サイズ角形1号
内容量1箱(100g×500枚)注文コード05025427品番010213
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
¥17,980

丈夫なカラークラフト紙を使用しています。

寸法(mm)
270×382
色
ミズ
サイズ
角形1号
種類
テープ・のり:なし
坪量(g/m2)
100
仕様
窓の有無:なし
用紙
カラークラフト
郵便番号欄
なし
貼り合せ位置
センター貼

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「封筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする