キングコーポレーション
角形封筒 白特A(ホワイト)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(70g×1000枚)
1箱(70g×1000枚)
¥5,798
1箱(80g×500枚)
1箱(80g×1000枚)
¥6,498
1箱(100g×500枚)
サイズ
角形8号
角形2号
角形3号
角形4号
角形5号
角形6号
角形8号
角形A4号
全10種類を一覧で見る
内容量
1箱(70g×1000枚)
注文コード
05025601
品番
010920
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
少し青みのあるケント紙を使用しています。
寸法(mm)
119×197
サイズ
角形8号
坪量(g/m
2
)
72
貼り合せ位置
センター貼
仕様
窓の有無:なし
種類
テープ・のり:なし
用紙
白特A
郵便番号欄
なし
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません