曜日別特売
010916 角形封筒 キングコーポレーション 05025689

010916 角形封筒 キングコーポレーション 05025689
010916 角形封筒 キングコーポレーション 05025689
010916 角形封筒 キングコーポレーション 05025689
010916 角形封筒 キングコーポレーション 05025689

角形封筒

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可地域運賃3日以内出荷とは
内容量1箱(85g×1000枚)
色オレンジ
サイズ角形8号
内容量1箱(85g×1000枚)注文コード05025689品番010916
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,348
販売価格(税別)
¥8,498

丈夫なカラークラフト紙を使用しています。

寸法(mm)
119×197
色
オレンジ
サイズ
角形8号
種類
テープ・のり:なし
坪量(g/m2)
85
仕様
窓の有無:なし
用紙
カラークラフト
郵便番号欄
なし
貼り合せ位置
センター貼

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「封筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする