曜日別特売
011011 角形封筒 キングコーポレーション 05025716

011011 角形封筒 キングコーポレーション 05025716
011011 角形封筒 キングコーポレーション 05025716
011011 角形封筒 キングコーポレーション 05025716
011011 角形封筒 キングコーポレーション 05025716

角形封筒011011

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可地域運賃3日以内出荷とは
色Vカラースカイブルー
内容量1箱(85g×500枚)注文コード05025716品番011011
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
¥11,980

落ち着いた色合いのカラー封筒です。

色
Vカラースカイブルー
仕様
窓の有無:なし
寸法(mm)
228×312
サイズ
角形A4号
種類
テープ・のり:なし
用紙
Vカラー
坪量(g/m2)
85
郵便番号欄
なし
貼り合せ位置
スミ貼(右)

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「封筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする