曜日別特売

角形封筒

角形封筒 - キングコーポレーション角形封筒 - キングコーポレーション角形封筒 - キングコーポレーション角形封筒 - キングコーポレーション角形封筒 - キングコーポレーション角形封筒 - キングコーポレーション角形封筒 - キングコーポレーション角形封筒 - キングコーポレーション

落ち着いた色合いのカラー封筒です。

仕様
窓の有無:なし
寸法(mm)
228×312
サイズ
角形A4号
種類
テープ・のり:なし
用紙
Vカラー
坪量(g/m2)
85
郵便番号欄
なし
貼り合せ位置
スミ貼(右)
内容量
1箱(85g×500枚)
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
011011 0502571605025716011011Vカラースカイブルー
オープン
¥11,980
¥13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
011012 0502625805026258011012Vカラーグレー
オープン
¥11,980
¥13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「封筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする