曜日別特売
010316 角形封筒 白特A(ホワイト) キングコーポレーション 05025802

010316 角形封筒 白特A(ホワイト) キングコーポレーション 05025802
010316 角形封筒 白特A(ホワイト) キングコーポレーション 05025802
010316 角形封筒 白特A(ホワイト) キングコーポレーション 05025802
010316 角形封筒 白特A(ホワイト) キングコーポレーション 05025802

角形封筒 白特A(ホワイト)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可地域運賃3日以内出荷とは
内容量1箱(80g×500枚)
サイズ角形2号
内容量1箱(80g×500枚)注文コード05025802品番010316
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,018
販売価格(税別)
¥8,198

少し青みのあるケント紙を使用しています。

寸法(mm)
240×332
サイズ
角形2号
坪量(g/m2)
100
貼り合せ位置
センター貼
仕様
窓の有無:なし
種類
テープ・のり:なし
用紙
白特A
郵便番号欄
なし

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「封筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする