曜日別特売
150902 角形封筒 キングコーポレーション 05025942

150902 角形封筒 キングコーポレーション 05025942
150902 角形封筒 キングコーポレーション 05025942
150902 角形封筒 キングコーポレーション 05025942
150902 角形封筒 キングコーポレーション 05025942

角形封筒150902

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可地域運賃3日以内出荷とは
この商品はサイズ・内容量など28種類から選べます他の種類を見る
内容量
1箱(100g×500枚)
サイズ
角形0号
注文コード
05025942
品番
150902
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
¥12,980

半晒クラフトパルプと古紙パルプを原料にしたクラフト紙を使用しております。

寸法(mm)
287×382
サイズ
角形0号
坪量(g/m2)
100
郵便番号欄
なし
貼り合せ位置
センター貼
仕様
窓の有無:なし
色
クラフト(オリンパス)
種類
テープ・のり:なし
用紙
クラフト(オリンパス)

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「封筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする