曜日別特売
110307 角形封筒 キングコーポレーション 05026231

110307 角形封筒 キングコーポレーション 05026231
110307 角形封筒 キングコーポレーション 05026231
110307 角形封筒 キングコーポレーション 05026231
110307 角形封筒 キングコーポレーション 05026231
110307 角形封筒 キングコーポレーション 05026231
110307 角形封筒 キングコーポレーション 05026231

角形封筒

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可地域運賃3日以内出荷とは
内容量1箱(120g×100枚)
色グリーン
サイズ角形2号(箱)
内容量1箱(120g×100枚)注文コード05026231品番110307
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
¥12,980

丈夫なカラークラフト紙を使用しています。

寸法(mm)
250×340×(マチ)35
色
グリーン
サイズ
角形2号(箱)
種類
テープ・のり:ハトメシール
坪量(g/m2)
120
仕様
窓の有無:なし
用紙
カラークラフト
郵便番号欄
なし
貼り合せ位置
箱貼

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「封筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする