キングコーポレーション
角形封筒
011012
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
Vカラーグレー
Vカラーグレー
Vカラースカイブルー
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(85g×500枚)
注文コード
05026258
品番
011012
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
落ち着いた色合いのカラー封筒です。
色
Vカラーグレー
仕様
窓の有無:なし
寸法(mm)
228×312
サイズ
角形A4号
種類
テープ・のり:なし
用紙
Vカラー
坪量(g/m
2
)
85
郵便番号欄
なし
貼り合せ位置
スミ貼(右)
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません