曜日別特売
020415 長形封筒 キングコーポレーション 05026642

020415 長形封筒 キングコーポレーション 05026642
020415 長形封筒 キングコーポレーション 05026642
020415 長形封筒 キングコーポレーション 05026642
020415 長形封筒 キングコーポレーション 05026642

長形封筒020415

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可地域運賃3日以内出荷とは
この商品はサイズ・色・内容量など13種類から選べます他の種類を見る
内容量
1箱(70g×1000枚)
サイズ
長形4号
色
ライトブルー
注文コード
05026642
品番
020415
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,268
販売価格(税別)
¥5,698

丈夫なカラークラフト紙を使用しています。

寸法(mm)
90×205
色
ライトブルー
サイズ
長形4号
坪量(g/m2)
70
貼り合せ位置
センター貼
仕様
窓の有無:なし
種類
テープ・のり:なし
用紙
カラークラフト
郵便番号欄
あり

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「封筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする