曜日別特売
191211 長形封筒 白特A(ホワイト) キングコーポレーション 05026678

191211 長形封筒 白特A(ホワイト) キングコーポレーション 05026678
191211 長形封筒 白特A(ホワイト) キングコーポレーション 05026678
191211 長形封筒 白特A(ホワイト) キングコーポレーション 05026678
191211 長形封筒 白特A(ホワイト) キングコーポレーション 05026678
191211 長形封筒 白特A(ホワイト) キングコーポレーション 05026678

長形封筒 白特A(ホワイト)191211

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可地域運賃3日以内出荷とは
内容量1箱(80g×1000枚)
サイズ長形3号
内容量1箱(80g×1000枚)注文コード05026678品番191211
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,568
販売価格(税別)
¥8,698

少し青みのあるケント紙を使用しています。

寸法(mm)
120×235
サイズ
長形3号
用紙
森林認証 白特A
坪量(g/m2)
80
仕様
窓の有無:なし
種類
テープ・のり:なし
郵便番号欄
あり
貼り合せ位置
スミ貼(右)

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「封筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする