曜日別特売
GSN-6X30 ノブ グラブスクリュー GSN M6 ネジ長さ30mm MIYOSHI(小西製作所) 05033136

代表画像

ノブ グラブスクリュー GSN M6 ネジ長さ30mm

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
05033136
品番
GSN-6X30
参考基準価格(税別)¥690販売価格(税込)¥714
販売価格(税別)
¥649

手にフィットする六角形タイプのノブです。

全長(mm)
50
ねじ寸法
M6
外径(mm)
32
ノブ高さ(mm)
20

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする