曜日別特売
GSN-5X20 ノブ グラブスクリュー GSN M5 ネジ長さ20mm MIYOSHI(小西製作所) 05035376

代表画像

ノブ グラブスクリュー GSN M5 ネジ長さ20mm

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
05035376
品番
GSN-5X20
参考基準価格(税別)¥650販売価格(税込)¥681
販売価格(税別)
¥619

手にフィットする六角形タイプのノブです。

全長(mm)
39
ねじ寸法
M5
外径(mm)
25
ノブ高さ(mm)
19

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする