曜日別特売
GSN-10X50 ノブ グラブスクリュー GSN M10 ネジ長さ50mm MIYOSHI(小西製作所) 05041832

代表画像

ノブ グラブスクリュー GSN M10 ネジ長さ50mmGSN-10X50

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
05041832
品番
GSN-10X50
参考基準価格(税別)¥1,100販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
¥999

手にフィットする六角形タイプのノブです。

全長(mm)
82
ねじ寸法
M10
外径(mm)
50
ノブ高さ(mm)
32

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする