FKD(フクダ精工)
センターリーマ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
角度(°)
60
60
90
外径(Φmm)
8
8
10
12
16
20
25
30
35
40
45
50
60
6
シャンク径(Φmm)
6
6
8
10
12
16
全長(mm)
48
48
55
70
73
80
85
88
100
111
41
45
50
60
65
67
43
全27種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
05045172
品番
CR 8X60° XS
参考基準価格(税別)
¥4,200
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
刃数
5
全長(mm)
48
シャンク径(Φmm)
6
角度(°)
60
材質
SKH51
外径(Φmm)
8
首下長(mm)
18
切刃形状
その他
角度小数
60