FKD(フクダ精工)
センターリーマMT柄
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
角度(°)
90
60
90
刃径(Φmm)
10
6
7
10
外径(Φmm)
60
40
50
60
80
100
全長(mm)
136.5
133
145
155
193
216
183
168
136.5
130
121
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
05045495
品番
CR 60X90° XMT2
参考基準価格(税別)
¥113,200
販売価格(税込)
¥91,278
販売価格(税別)
¥
82,980
バスケットに入れる
外径(Φmm)
60
刃径(Φmm)
10
材質
SKH51
刃数
11
角度(°)
90
全長(mm)
136.5
刃長(mm)
25
テーパーNo.
MT2
小端径(Φmm)
10
切刃形状
その他
角度小数
90