シェルリーマ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1本刃径(Φmm)73刃長(mm)80注文コード05046073品番SR73
参考基準価格(税別)¥231,000販売価格(税込)¥219,780
販売価格(税別)
199,800
刃径(Φmm)73刃長(mm)80全長(mm)100材質SKH51刃数14穴径(Φmm)38シャンク径(Φmm)73刃形ストレートシャンクストレートシャンク
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする