シェルリーマ(スパイラル刃)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
刃径(Φmm)65
65
64
66
68
70
72
75
25
30
35
40
45
48
49
50
52
55
60
62
80
85
90
95
100
42
刃長(mm)80
内容量1本注文コード05046457品番SP-SR65
参考基準価格(税別)¥203,400販売価格(税込)¥208,780
販売価格(税別)
189,800
刃径(Φmm)65材質SKH51刃長(mm)80全長(mm)100シャンクストレートシャンク刃形スパイラル刃数14穴径(Φmm)38シャンク径(Φmm)65
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする