大洋ツール
シェルリーマ(スパイラル刃)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
刃径(Φmm)
72
72
72
64
65
66
68
70
75
25
30
35
40
45
48
49
50
52
55
60
62
80
85
90
95
100
42
刃長(mm)
80
50
60
70
75
80
90
100
全26種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
05046493
品番
SP-SR72
参考基準価格(税別)
¥237,100
販売価格(税込)
¥241,780
販売価格(税別)
¥
219,800
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
72
材質
SKH51
刃長(mm)
80
全長(mm)
100
シャンク
ストレートシャンク
刃形
スパイラル
刃数
14
穴径(Φmm)
38
シャンク径(Φmm)
72