HKAC-100(BK) エアコン室外機カバー スチール YAMAZEN(山善) 05046856

HKAC-100(BK) エアコン室外機カバー スチール YAMAZEN(山善) 05046856
HKAC-100(BK) エアコン室外機カバー スチール YAMAZEN(山善) 05046856
HKAC-100(BK) エアコン室外機カバー スチール YAMAZEN(山善) 05046856
HKAC-100(BK) エアコン室外機カバー スチール YAMAZEN(山善) 05046856
HKAC-100(BK) エアコン室外機カバー スチール YAMAZEN(山善) 05046856
HKAC-100(BK) エアコン室外機カバー スチール YAMAZEN(山善) 05046856
HKAC-100(BK) エアコン室外機カバー スチール YAMAZEN(山善) 05046856
HKAC-100(BK) エアコン室外機カバー スチール YAMAZEN(山善) 05046856
HKAC-100(BK) エアコン室外機カバー スチール YAMAZEN(山善) 05046856
HKAC-100(BK) エアコン室外機カバー スチール YAMAZEN(山善) 05046856

エアコン室外機カバー スチールHKAC-100(BK)

(1件のレビュー)
5日以内出荷5日以内出荷とは
この商品はタイプなど4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
タイプ
大型
注文コード
05046856
品番
HKAC-100(BK)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
¥11,980

耐久性に優れたスチール素材
スタイリッシュなデザインでおしゃれに目隠しが可能
冬場は降雪、夏場は直射日光から室外機を守ります
大型タイプは国内最大級のエアコン室外機(29畳用)にも対応
脚部はアジャスター仕様なのでガタツキの微調整も可能

用途
エアコン室外機カバー スチール 日よけカバー 室外機ラック スチールエアコンカバー おしゃれ
質量(kg)
9.7
タイプ
大型
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
106×45.5×97(室外機収納部内寸:101×40×92.5)
色
ブラック
組立時間
約20-30分
取扱説明書:(0.93MB)
注意
※ご購入前に必ず設置予定の室外機が入るかどうかご確認をお願いします
※また、本体外寸も必ずご確認いただき、設置予定の前後左右に障害物が無いかどうかなど事前のご確認お願いします

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19628991
2026-09-06
用途: エアコン室外機の日除け
医療・福祉・介護関連業

大型室外機にもゆとりあるサイズにて、天板は平らなので小物も置く事が出来、使い勝手よいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「室外機部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする