曜日別特売
DR+3.6 リーマ HS S柄 DR EIKO(栄工舎) 05046947

リーマ HS S柄 DR

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1本直径(Φmm)3.4注文コード05046947品番DR+3.6
参考基準価格(税別)¥27,900販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
刃形スパイラル全長(mm)75刃長(mm)52材質SKH56刃径(Φmm)3.6シャンクストレートシャンク刃数4直径(Φmm)3.4呼び寸法3.6シャンク径(Φmm)3.6小径(mm)15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする