EIKO(栄工舎)
リーマ HS S柄 DR
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1本
直径(Φmm)
6.1
注文コード
05047227
品番
DR+6.4
参考基準価格(税別)
¥36,300
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
この商品は
直径
など
101
種類から選べます
他の種類を見る
刃形
スパイラル
全長(mm)
105
刃長(mm)
75
材質
SKH56
刃径(Φmm)
6.4
シャンク
ストレートシャンク
刃数
4
直径(Φmm)
6.1
呼び寸法
6.4
シャンク径(Φmm)
6.4
小径(mm)
21