曜日別特売
DR+6.9 リーマ HS S柄 DR EIKO(栄工舎) 05047272

リーマ HS S柄 DR

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1本直径(Φmm)6.6注文コード05047272品番DR+6.9
参考基準価格(税別)¥36,300販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980
刃形スパイラル全長(mm)105刃長(mm)75材質SKH56刃径(Φmm)6.9シャンクストレートシャンク刃数4直径(Φmm)6.6呼び寸法6.9シャンク径(Φmm)6.9小径(mm)21
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする