曜日別特売
DR+7.7 リーマ HS S柄 DR EIKO(栄工舎) 05047358

リーマ HS S柄 DR

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1本直径(Φmm)7.4注文コード05047358品番DR+7.7
参考基準価格(税別)¥37,400販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980
刃形スパイラル全長(mm)110刃長(mm)80材質SKH56刃径(Φmm)7.7シャンクストレートシャンク刃数4直径(Φmm)7.4呼び寸法7.7シャンク径(Φmm)7.7小径(mm)22
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする