曜日別特売
J5240 布粘着テープ PK-27-2(シュリンク梱包タイプ) ニトムズ 05047538

J5240 布粘着テープ PK-27-2(シュリンク梱包タイプ) ニトムズ 05047538
J5240 布粘着テープ PK-27-2(シュリンク梱包タイプ) ニトムズ 05047538
J5240 布粘着テープ PK-27-2(シュリンク梱包タイプ) ニトムズ 05047538

布粘着テープ PK-27-2(シュリンク梱包タイプ)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1箱(60巻)
テープ幅(mm)25
テープ厚さ(mm)0.26
内容量1箱(60巻)注文コード05047538品番J5240
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
¥17,980

しなやかな薄手タイプ。

用途
宅配便・小包などの梱包に。紙箱などの角の補強に。結束・仮止め・万能補修用に。
色
ダンボール色
テープ幅(mm)
25
テープ長さ(m)
25
テープ厚さ(mm)
0.26
材質
布、ゴム系粘着剤

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

布粘着テープの種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/698/
2023-03-22
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする