曜日別特売

リーマ HS S柄 FHR

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
刃径(Φmm)7
7
7.5
8
8.5
5
5.5
6
6.5
9
9.5
10
10.5
11
11.5
12
12.5
13
13.5
14
14.5
15
15.5
16
16.5
17
17.5
18
18.5
19
19.5
20
3
3.5
4
4.5
全長(mm)90
刃長(mm)35
内容量1本注文コード05047936品番FHR-S7.0
参考基準価格(税別)¥31,670販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980
刃径(Φmm)7刃長(mm)35全長(mm)90材質HAP40シャンク径(Φmm)8刃形スパイラルシャンクストレートシャンク
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする