エス・ケーシンカイ
リーマ HS S柄 FHR
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
刃径(Φmm)
19
19
19
18
18.5
19.5
5
5.5
6
6.5
7
7.5
8
8.5
9
9.5
10
10.5
11
11.5
12
12.5
13
13.5
14
14.5
15
15.5
16
16.5
17
17.5
20
3
3.5
4
4.5
全長(mm)
160
75
90
105
120
130
140
160
175
60
65
刃長(mm)
70
25
35
45
55
60
70
75
20
全35種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
05048173
品番
FHR-S19.0
参考基準価格(税別)
¥61,800
販売価格(税込)
¥59,378
販売価格(税別)
¥
53,980
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
19
刃長(mm)
70
全長(mm)
160
材質
HAP40
シャンク径(Φmm)
20
刃形
スパイラル
シャンク
ストレートシャンク