EIKO(栄工舎)
リーマ HS S柄 HHHR11
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
刃径(Φmm)
11.4
11.4
11.4
11
11.1
11.2
11.3
11.01
11.02
11.03
11.04
11.05
11.06
11.07
11.08
11.09
11.11
11.12
11.13
11.14
11.15
11.16
11.17
11.18
11.19
11.21
11.22
11.23
11.24
11.25
11.26
11.27
11.28
11.29
11.31
11.32
11.33
11.34
11.35
11.36
11.37
11.38
11.39
11.5
11.6
11.7
11.8
11.9
11.41
11.42
11.43
11.44
11.45
11.46
11.47
11.48
11.49
11.51
11.52
11.53
11.54
11.55
11.56
11.57
11.58
11.59
11.61
11.62
11.63
11.64
11.65
11.66
11.67
11.68
11.69
11.71
11.72
11.73
11.74
11.75
11.76
11.77
11.78
11.79
11.81
11.82
11.83
11.84
11.85
11.86
11.87
11.88
11.89
11.91
11.92
11.93
11.94
11.95
11.96
11.97
11.98
11.99
全長(mm)
155
155
160
全100種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
05049318
品番
HHHR+11.4
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
材質
SKH56
刃長(mm)
40
シャンク
ストレートシャンク
全長(mm)
155
刃径(Φmm)
11.4
刃形
右刃左ネジレ
コーティング
ノンコート
シャンク径(Φmm)
11.4
ねじれ角(°)
60°