商品レビューを投稿する内容量1個アズワン品番68-1806-61注文コード05050188品番ST-CNPR0001
参考基準価格(税別)¥3,000販売価格(税込)¥3,188販売価格(税別)
がま口なので、御朱印帳の出し入れもしやすくなっております。大判サイズの御朱印帳が2冊余裕をもっていれらる。クッション素材を使用しているので、大切な御朱印帳を大事に安心して持ち運びができます。前ポケットがついているので、リーフレットや案内図なども出し入れしやすくなっております。紐の長さも調整可能(約60~115cm)ですので、斜め掛けや、ショルダーとしても持ちやすい使用でお使い頂けます。