曜日別特売
EA115KL-14A [家庭用]交換用高圧ホース EA115KLシリーズ エスコ 05050346

[家庭用]交換用高圧ホース EA115KLシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1本注文コード05050346品番EA115KL-14A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,530
販売価格(税別)
12,300
仕様●メーカー:ケルヒャージャパン(KARCHER)●型番:6.396-727.3●サイズ:250×250×60mm●長さ:8m●重量(g):570●材質:PVC樹脂アズワン品番68-1808-53
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧洗浄機用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする