EA141AD-208 六角プラグ ステンレス製 EA141ADシリーズ エスコ 05050450

EA141AD-208 六角プラグ ステンレス製 EA141ADシリーズ エスコ 05050450
EA141AD-208 六角プラグ ステンレス製 EA141ADシリーズ エスコ 05050450
EA141AD-208 六角プラグ ステンレス製 EA141ADシリーズ エスコ 05050450
EA141AD-208 六角プラグ ステンレス製 EA141ADシリーズ エスコ 05050450
EA141AD-208 六角プラグ ステンレス製 EA141ADシリーズ エスコ 05050450
EA141AD-208 六角プラグ ステンレス製 EA141ADシリーズ エスコ 05050450

六角プラグ ステンレス製 EA141ADシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個仕様●メーカー:アソー(ASOH)●型番:HP-7008●ねじ径(G):1"●材質:ステンレス(SUS304)●使用圧力:6.90MPa●使用温度:-50~150℃●流体:ステンレスに悪影響がない流体注文コード05050450品番EA141AD-208
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,523
販売価格(税別)
5,930

不要な配管部分(内ネジ)のブラインドに使います。六角があることでスパナ掛けも容易に作業が出来ます。頭部分が六角形状となっており、スパナやモンキーレンチ等で管用めねじにねじ込んでシールします。油圧・空圧機・車輛・電力・上下水道他幅広い分野で使われます。

仕様●メーカー:アソー(ASOH)●型番:HP-7008●ねじ径(G):1"●材質:ステンレス(SUS304)●使用圧力:6.90MPa●使用温度:-50~150℃●流体:ステンレスに悪影響がない流体アズワン品番68-1809-12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする