曜日別特売
EA354AB-222 手袋・耐切創 PUコート EA354ABシリーズ エスコ 05050958

EA354AB-222 手袋・耐切創 PUコート EA354ABシリーズ エスコ 05050958
EA354AB-222 手袋・耐切創 PUコート EA354ABシリーズ エスコ 05050958
EA354AB-222 手袋・耐切創 PUコート EA354ABシリーズ エスコ 05050958
EA354AB-222 手袋・耐切創 PUコート EA354ABシリーズ エスコ 05050958
EA354AB-222 手袋・耐切創 PUコート EA354ABシリーズ エスコ 05050958
EA354AB-222 手袋・耐切創 PUコート EA354ABシリーズ エスコ 05050958

手袋・耐切創 PUコート EA354ABシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
アズワン品番68-1811-16
内容量1双注文コード05050958品番EA354AB-222
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,881
販売価格(税別)
1,710

EU規格CE EN388耐切創レベル XE、18ゲージ、高強度ポリエチレン繊維、金属繊維、18ゲージの組み合わせにより、柔軟性のある使いやすい薄手でありながら、高い耐切創性能を実現しています。薄くなるほど弱くなるという課題を解消しました。編手袋に長繊維を使用しておりますので、手袋からホコリの発生が少なくクリーンな作業に適しています。次亜塩素酸消毒洗浄による繰り返し使用が可能です。

仕様●メーカー:東和コーポレーション(TOWA)●型番:178●商品名:EVOカットレジスト●サイズ:L●全長(mm):245●掌周り(mm):204●中指長さ(mm):80●厚み:1.3mm●材質:樹脂部/ポリウレタン繊維部/高強度ポリエチレン繊維、金属繊維、ナイロン、ポリエステル、ポリウレタン●カラー:本体/ホワイト裾/ブルー●用途:ガラス工業、自動車工業、非鉄金属、精密機械工業、エンジン組み立て、ガラス基板取扱い、アルミサッシ組立てアズワン品番68-1811-16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用ウェア類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする