曜日別特売
EA440BB-20B PPサドル 10個 EA440BBシリーズ エスコ 05051150

EA440BB-20B PPサドル 10個 EA440BBシリーズ エスコ 05051150
EA440BB-20B PPサドル 10個 EA440BBシリーズ エスコ 05051150
EA440BB-20B PPサドル 10個 EA440BBシリーズ エスコ 05051150
EA440BB-20B PPサドル 10個 EA440BBシリーズ エスコ 05051150

PPサドル 10個 EA440BBシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1ケース(10個)仕様●メーカー:アカギ●型番:A10511-0594●径称:20A●適合径(mm):27.2●材質:ポリプロピレン●ねじ穴径:6mm●カラー:ホワイト注文コード05051150品番EA440BB-20B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,089
販売価格(税別)
990

SGP管用、屋内配管用としてご使用下さい。定寸法にて浮き上がり配管が可能です。樹脂バンドの概念・材質が主としてポリプロピレン(PP)であることから命名されています。・樹脂であることによる配管支持の絶縁性、管の保護、露出配管の美観の3点を 重視しています。・樹脂の特性上、屋外においては紫外線などの影響による耐侯性の問題から 屋内配管用としてご使用ください。・用途/浮き上がり配管支持(横走り管及び立て管)

仕様●メーカー:アカギ●型番:A10511-0594●径称:20A●適合径(mm):27.2●材質:ポリプロピレン●ねじ穴径:6mm●カラー:ホワイトアズワン品番68-1812-36
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする