曜日別特売
EA455BA-0 塩ビ管用エアーカットバルブ EA455BAシリーズ エスコ 05051317

EA455BA-0 塩ビ管用エアーカットバルブ EA455BAシリーズ エスコ 05051317
EA455BA-0 塩ビ管用エアーカットバルブ EA455BAシリーズ エスコ 05051317

塩ビ管用エアーカットバルブ EA455BAシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個仕様●用途:・空調機及びその他排水管 ・業務用冷凍機及び冷凍ショーケースの排水管 ・貯水槽のオーバーフロー管 用乾式トラップ●塩ビ管呼び径:VP25●塩ビ管外径:Φ32mm●本体配管挿入部内径:Φ48.6mm●高さ:215mm●材質:天然ゴム注文コード05051317品番EA455BA-0
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,730
販売価格(税別)
14,300

「ゴム製」「バンド接続」の利便性はそのままにエアカットバルブを小口径の塩ビ管にそのまま接続!

仕様●用途:・空調機及びその他排水管 ・業務用冷凍機及び冷凍ショーケースの排水管 ・貯水槽のオーバーフロー管 用乾式トラップ●塩ビ管呼び径:VP25●塩ビ管外径:Φ32mm●本体配管挿入部内径:Φ48.6mm●高さ:215mm●材質:天然ゴムアズワン品番68-1813-65
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする