エスコ
塩ビ管用エアーカットバルブ EA455BAシリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
仕様
●用途:・空調機及びその他排水管 ・業務用冷凍機及び冷凍ショーケースの排水管 ・貯水槽のオーバーフロー管 用乾式トラップ●塩ビ管呼び径:VP30●塩ビ管外径:Φ38mm●本体配管挿入部内径:Φ48.6mm●高さ:215mm●材質:本体/EPDM 弁体/天然ゴム
注文コード
05051335
品番
EA455BA-11
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,280
販売価格(税別)
¥
14,800
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
「ゴム製」「バンド接続」の利便性はそのままにエアカットバルブを小口径の塩ビ管にそのまま接続!
仕様
●用途:・空調機及びその他排水管 ・業務用冷凍機及び冷凍ショーケースの排水管 ・貯水槽のオーバーフロー管 用乾式トラップ●塩ビ管呼び径:VP30●塩ビ管外径:Φ38mm●本体配管挿入部内径:Φ48.6mm●高さ:215mm●材質:本体/EPDM 弁体/天然ゴム
アズワン品番
68-1813-68