曜日別特売
HA-36 三又分岐管 住電機器システム 05052289

三又分岐管HA-36

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
寸法B(mm)100
内容量1個注文コード05052289品番HA-36
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
¥5,498
寸法A(mm)
115
寸法F(mm)
82
寸法D(mm)
36
寸法E(mm)
75
寸法B(mm)
100
タイプ
三又分岐管
寸法C(mm)
29

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする