住電機器システム
三又分岐管
タイプ
三又分岐管
内容量
1個
全9種類を絞り込む
寸法B(mm)
選択してください
30
50
60
80
90
100
120
130
140
寸法A(mm)
選択してください
40
60
75
95
100
115
135
140
155
寸法D(mm)
選択してください
12
17
22
28
31
36
44
52
58
9種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法F(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05052289
HA-36
115
82
36
75
100
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
6日以内出荷
返品不可
05052402
HA-38
140
118
52
110
130
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
11日以内出荷
返品不可
05052508
HA-32
60
42
17
36
50
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
6日以内出荷
返品不可
05052971
HA-33
75
52
22
46
60
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
6日以内出荷
返品不可
05053041
HA-34
95
65
28
59
80
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
6日以内出荷
返品不可
05053226
HA-37
135
100
44
92
120
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
11日以内出荷
返品不可
05053698
HA-31
40
29
12
24
30
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
6日以内出荷
返品不可
05053759
HA-39
155
133
58
125
140
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
11日以内出荷
返品不可
05054170
HA-35
100
73
31
67
90
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください