EA526SG-6 シャコ万力 EA526SGシリーズ エスコ 05052507

シャコ万力 EA526SGシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個仕様●メーカー:スーパーツール●型番:BC125E●口の開き(mm):125●口の深さ(mm):66●荷重(kgf):3,997●材質:特殊合金鋼●重量(g):1700注文コード05052507品番EA526SG-6
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,916
販売価格(税別)
3,560

バーコ型、メタリック焼付塗装、早締め用のハンドル付です。ねじ頭部の六角にレンチ類で最後のひと締めにより、さらに確実な締め付けが出来ます。アダプタ(ねじ先端部の受皿)は交換できます。

仕様●メーカー:スーパーツール●型番:BC125E●口の開き(mm):125●口の深さ(mm):66●荷重(kgf):3,997●材質:特殊合金鋼●重量(g):1700アズワン品番68-1820-59
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする