住電機器システム
三又分岐管
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
寸法B(mm)
50
30
50
60
80
90
100
120
130
140
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
05052508
品番
HA-32
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
寸法A(mm)
60
寸法F(mm)
42
寸法D(mm)
17
寸法E(mm)
36
寸法B(mm)
50
タイプ
三又分岐管
寸法C(mm)
13