住電機器システム
四又分岐管
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
寸法B(mm)
35
35
50
60
80
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
05052691
品番
HA-41
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
寸法A(mm)
45
寸法F(mm)
33
寸法D(mm)
12
寸法E(mm)
29
寸法B(mm)
35
タイプ
四又分岐管
寸法C(mm)
8