曜日別特売

四又分岐管

四又分岐管 - 住電機器システム
タイプ
四又分岐管
内容量
1個
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法F(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05052691HA-414533122935
オープン
¥2,798
¥3,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
05052700HA-438058225360
オープン
¥4,798
¥5,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
05053111HA-426546174150
オープン
¥3,698
¥4,068(税込)
6日以内出荷
返品不可
05053418HA-4410071286580
オープン
¥5,898
¥6,488(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする