HA-53 雨覆 住電機器システム 05052736

雨覆HA-53

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
寸法D(mm)145/145/145/145
内容量1個注文コード05052736品番HA-53
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
¥4,198
寸法L(mm)
145/135/125/115
寸法d(mm)
36/41/45/50
寸法D(mm)
145/145/145/145
寸法T(mm)
5/5/5/5
寸法M(mm)
60/50/40/30
種別
A/B/C/D
寸法P(mm)
10/10/10/10
寸法N(mm)
85/85/85/85

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボックス/カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする