曜日別特売
HA-25 二又分岐管 住電機器システム 05052770

二又分岐管

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
寸法B(mm)110
内容量1個注文コード05052770品番HA-25
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,928
販売価格(税別)
¥6,298
寸法A(mm)
125
寸法F(mm)
85
寸法D(mm)
40
寸法E(mm)
77
寸法B(mm)
110
タイプ
二又分岐管
寸法C(mm)
32

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする