住電機器システム
二又分岐管
タイプ
二又分岐管
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法F(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05052657
HA-24
95
60
28
54
80
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
6日以内出荷
返品不可
05052770
HA-25
125
85
40
77
110
オープン
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
11日以内出荷
返品不可
05053488
HA-22
60
40
17
34
50
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
6日以内出荷
返品不可
05053680
HA-23
75
49
22
43
60
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
6日以内出荷
返品不可
05054021
HA-21
40
29
12
24
30
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください