EIKO(栄工舎)
リーマ HS S柄 HHHR17
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
刃径(Φmm)
17.2
17
17.1
17.2
17.3
17.4
17.5
17.6
17.7
17.8
17.9
17.01
17.02
17.03
17.04
17.05
17.95
17.96
17.97
17.98
17.99
全20種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
05052897
品番
HHHR+17.2
参考基準価格(税別)
¥32,300
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
17.2
刃長(mm)
50
全長(mm)
185
材質
SKH56
シャンク径(Φmm)
20
刃形
右刃左ネジレ
シャンク
ストレートシャンク
コーティング
ノンコート
ねじれ角(°)
60°