曜日別特売
EA545MS-2 215mm ミニクリッパー EA545MSシリーズ エスコ 05052918

EA545MS-2 215mm ミニクリッパー EA545MSシリーズ エスコ 05052918
EA545MS-2 215mm ミニクリッパー EA545MSシリーズ エスコ 05052918

215mm ミニクリッパー EA545MSシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1本仕様●メーカー:スーパーツール●型番:SM200A●全長(mm):215●切断能力(Φmm):鉄線/Φ4ピアノ線/Φ2●重量(g):160●材質:特殊合金鋼ハンドル/アルミ製注文コード05052918品番EA545MS-2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,112
販売価格(税別)
1,920

樹脂グリップ付、刃部は高度な熱処理を施し耐久性、切れ味は最高です。ストレート刃のため鉄線、ピアノ線、フェンス、釘等の切断に適しています。
アルミ製ハンドルで軽量タイプです。

仕様●メーカー:スーパーツール●型番:SM200A●全長(mm):215●切断能力(Φmm):鉄線/Φ4ピアノ線/Φ2●重量(g):160●材質:特殊合金鋼ハンドル/アルミ製アズワン品番68-1822-20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする