住電機器システム
雨覆
HA-51
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
寸法D(mm)
80/80/80/80
105/105/105/105
¥2,398
145/145/145/145
¥4,198
185/185/185/185
¥7,198
80/80/80/80
¥1,598
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
05052928
品番
HA-51
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
寸法L(mm)
110/100/90/80
寸法d(mm)
12/15/17/20
寸法D(mm)
80/80/80/80
寸法T(mm)
3/3/3/3
寸法M(mm)
50/40/30/20
種別
A/B/C/D
寸法P(mm)
10/10/10/10
寸法N(mm)
60/60/60/60