曜日別特売
HA-33 三又分岐管 住電機器システム 05052971

三又分岐管HA-33

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
寸法B(mm)60
内容量1個注文コード05052971品番HA-33
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
¥2,198
寸法A(mm)
75
寸法F(mm)
52
寸法D(mm)
22
寸法E(mm)
46
寸法B(mm)
60
タイプ
三又分岐管
寸法C(mm)
17

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする