エスコ
コーナーパイプレンチ EA546CAシリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1本
仕様
●メーカー:スーパーツール●型番:CPA450M●呼び全長(mm):450●全長:451mm●パイプ外径(mm):30~65●くわえられる管の呼び寸法:25A~50A●重量(kg):1.2●材質:アルミ合金・特殊合金鋼●仕上げ:シルバー焼付塗装、刃部/黒染、ウオーム/黒染
注文コード
05052988
品番
EA546CA-14
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,610
販売価格(税別)
¥
15,100
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
本体は軽くて丈夫なアルミ鍛造製です。
中目の歯により白管・被覆管ともフィットし、広範囲な用途向きです。
仕様
●メーカー:スーパーツール●型番:CPA450M●呼び全長(mm):450●全長:451mm●パイプ外径(mm):30~65●くわえられる管の呼び寸法:25A~50A●重量(kg):1.2●材質:アルミ合金・特殊合金鋼●仕上げ:シルバー焼付塗装、刃部/黒染、ウオーム/黒染
アズワン品番
68-1822-29